Beli selang hidrolik tekanan tinggi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wilo High Pressure Pump
    Mulai

    Rp6.499.900

    Wilo High Pressure Pump
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  2. Wilo Pompa Penambah Tekanan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Wilo Pompa Penambah Tekanan
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  3. Wilo Chemical Transfer Pump
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Wilo Chemical Transfer Pump
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  4. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  6. Wilo Pompa Dorong Pressure dengan Inverter
    Mulai

    Rp16.999.900

    Wilo Pompa Dorong Pressure dengan Inverter
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (mm): 460x310x570
  7. KARCHER HOME & GARDEN Pipe Cleaning Kit
    Mulai

    Rp829.900

    KARCHER HOME & GARDEN Pipe Cleaning Kit
    Deskripsi:
    Pipe cleaning set with 7.5 m hose for clearing blockages in pipes, drains and downpipes. Four backward firing jets move the hose smoothly through the pipe to effectively clear the blockage. 7.5 m flexible quality textile braided hose with extra short brass nozzle for easy movement in the pipe. With anti-kink sleeve and brass connector for durability. Suitable for use in the home and outdoors with all Karcher K 2 to K 7 pressure washers.
  8. Wilo Pompa Celup Air Kotor
    Mulai

    Rp5.199.900

    Wilo Pompa Celup Air Kotor
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  9. KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Line
    58%
    Mulai

    Rp209.900

    KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Line
    atribut:
    • Part Number: 2.642-789.0
    • Compatible for: K 2 Compact, K 2.050, K 2.01, K 2.030, K 2.120, K 2.350, K 2.360, K 2.14, K 2.14 plus *KAP, K 2.300, K 2.420 Air Con, K 2.91 MD, K. 2.98 M Plus
    • Dimensions (mm): 240x240x65
    • Hose Length (m): 7.5
    • Maximum Pressure (bar): 140
    • Maximum Temperature (°C): 40
    • Size (m): 7.5
  10. CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Mulai

    Rp6.599.900

    CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Deskripsi:
    Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
  11. KARCHER High Pressure Hose
    Mulai

    Rp3.499.900

    KARCHER High Pressure Hose
    Deskripsi:
    This is an extension high-pressure hose that connects to the standard high-pressure hose and allows for a wider range of work. (Actual size) Length approximately 10m
  12. Wilo Pompa Sirkulasi Air Panas
    Mulai

    Rp2.499.900

    Wilo Pompa Sirkulasi Air Panas
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  13. KARCHER HOME & GARDEN High Pressure Hose H 9 Q Quick Connect
    Mulai

    Rp2.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN High Pressure Hose H 9 Q Quick Connect
    atribut:
    • Color: Black
    • Compatible for: G 7.180, K 2 Battery, K 2 Battery Set, K 2 Compact, K 2 Compact Car, K 2 Compact Car & Home, K 2 Compact Home, K 2 Full Control, K 2 Full Control Car, K 2 Full Control Car & Home, K 2 Full Control Home, K 2 Premium Full Control, K 2 Premium Full Control C
    • Hose Length (m): 9
    • Application For: For Pressure Hose Replacement
    • Dimensions (mm): 245x245x65
    • Maximum Pressure (bar): 180
    • Maximum Temperature (°C): 60
  14. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  15. Wilo Shallow Well Pressure Pump
    Mulai

    Rp7.599.900

    Wilo Shallow Well Pressure Pump
    atribut:
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
    • Total Head (m): 62 (max)
    • Pipe Connection (inch): 1.5
    • Capacity (L/minute): max. 80
    • Dimensions (mm): 300x230x396
  16. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp129.900

  17. KARCHER HOME & GARDEN High Pressure Hose AVS Trigger Gun Connector Suitable For Food Industry
    Mulai

    Rp2.299.900

    KARCHER HOME & GARDEN High Pressure Hose AVS Trigger Gun Connector Suitable For Food Industry
    atribut:
    • Part Number: 6.391-654.0
    • Compatible for: HD 5/15 C *, HD 5/15 C Plus *EU *, HD 6/16-4 M Classic *EU, HD 801 B, HDS 6/14 C, HDS 8/18 -4C Basic *EU-I, HDS-E 8/16-4 M 24KW
    • Color: Grey
    • Hose Length (m): 15
  18. KARCHER HOME & GARDEN Universal Hose Connector
    55%
    Mulai

    Rp69.900

    KARCHER HOME & GARDEN Universal Hose Connector
    Deskripsi:
    Connecting, disconnecting and repair made easy – with Karcher's practical and ergonomic universal hose coupling. The flexible connector system simplifies the watering of small and large gardens and surfaces. Functioning tap connections and hose couplings are essential to any good watering system. The universal hose coupling is compatible with the three most common hose diameters and all available click systems.
    atribut:
    • Diameter (inch): 1/2, 5/8, 3/4
Daftar Harga selang hidrolik tekanan tinggi Terbaru March 2026
Wilo High Pressure PumpRp6.499.900
KARCHER HOME & GARDEN Set Selang Bertekanan TinggiRp519.900
Wilo Pompa Penambah TekananRp2.599.900
Wilo Chemical Transfer PumpRp3.699.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900
Wilo Pompa Dorong Pressure dengan InverterRp16.999.900
KARCHER HOME & GARDEN Pipe Cleaning KitRp829.900
Wilo Pompa Celup Air KotorRp5.199.900
KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic LineRp209.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)